曜日別特売
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448

ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448
ALRL-1860(WH) 防水パンがまたげる ランドリーラック YAMAZEN(山善) 70977448

防水パンがまたげる ランドリーラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード70977448品番ALRL-1860(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

洗濯バッグや洗濯カゴを隠せる、隙間ランドリーラック
防水パンをまたいで設置できる、アジャスター脚付きタイプ
上部は固定棚1枚、可動棚2枚で小分けされた扉収納スペース
扉はスライドヒンジ式で、左右開き方を選択して設置可能
中腹には小物をしまえる浅型引き出し1杯
引き出しは抜け落ちを防いで出し入れを助ける、金属レール付き
下部は洗濯用バッグを隠せるオープンスペース+可動式棚板1枚
脚の長さ: 12cm
アジャスター調整高さ: 2.5cm(※ネジの長さは4.7cmありますが、安全に使える範囲は2.5cmです。)
木ネジ打ち付け式の転倒防止ベルト付属
背面化粧あり
可動式棚板: 上部用2枚、下部用1枚、各3.2cm、3段階

用途
ランドリーや洗面所の収納などに。洗濯機横 ラック 収納ラック 隠す収納 隙間ラック 隙間 すき間 すきま 隙間収納 洗面所 収納 オフィス 事務所 給湯室
取扱説明書:(6.48MB)
注意
※組立にはプラスドライバーをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする