曜日別特売
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545

OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545
OFR-7526(NM/NMW) 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善) 70977545

頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード70977545品番OFR-7526(NM/NMW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック
前面に木目パネルを採用
程よく見えて程よく隠してくれる収納
上段、下段に使えるフタがついてホコリを予防
使わない時にフタを掛けておくためのフック付き
押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手
囲いの長側面側はすべて着脱可能
マグネットも付けられるスチール製
床から底板高さ:9cm
キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)

用途
クローゼットや押入れ収納などに。ワゴン 押入れ 収納 押入れ収納 クローゼット クローゼット収納 ペットボトル ストック 前後 引き出し 会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC
取扱説明書:(1.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする