商品レビューを投稿する内容量1台注文コード70977570品番OFR-7526(ABR/MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118販売価格(税別)
クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック
前面に木目パネルを採用
程よく見えて程よく隠してくれる収納
上段、下段に使えるフタがついてホコリを予防
使わない時にフタを掛けておくためのフック付き
押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手
囲いの長側面側はすべて着脱可能
マグネットも付けられるスチール製
床から底板高さ:9cm
キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)