エスコ
ガスケットスクレーパー (貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
刃幅(mm)
直刃 (小):19、直刃 (中):25、直刃 (大):38
注文コード
70983188
品番
EA524AE-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適。耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。ハンマーヘッド付き。
全長(mm)
275
刃幅(mm)
直刃 (小):19、直刃 (中):25、直刃 (大):38
刃厚(mm)
直刃 (小):1.0、直刃 (中):1.0、直刃 (大):1.9
材質(刃)
高炭素鋼
材質(ハンドル)
低粘度ポリウレタン