曜日別特売

100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit オシロスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)100
内容量1台注文コード70987711品番MHO14-100
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

12bit分解能
41/2桁デジタル・マルチメータ搭載
8インチタッチスクリーン
バッテリー駆動可

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000チャンネル数4分解能垂直:12bit周波数帯域(MHz)100ディスプレイ8インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ110Mpts/ch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする