曜日別特売
EA109M-33 ニス用刷毛 エスコ 70988849

EA109M-33 ニス用刷毛 エスコ 70988849
EA109M-33 ニス用刷毛 エスコ 70988849
EA109M-33 ニス用刷毛 エスコ 70988849

ニス用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
毛幅(mm)69
毛丈(mm)35
玉厚(mm)15
内容量1個注文コード70988849品番EA109M-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
用途ニス・油性用全長(mm)230毛丈(mm)35材質(柄部)木材材質(毛)羊毛毛幅(mm)69毛色白毛玉厚(mm)15毛のかたさふつう号数30号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする