エスコ
ドライバービット(Hexlobe)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
T30×T40
T7×T9
T10×T15
T20×T25
T30×T40
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70990678
品番
EA611KR-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
錆に強い無電解ニッケル表面処理。イジリ止め付き。マグネット付き。
全長(mm)
125
サイズ
T30×T40
質量(g)
35
シャンク径(inch)
六角:1/4”