曜日別特売

クイックリング (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70991841品番EA638HH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

材質SUS316寸法(mm)A:2.5、B:22、C:27、D:3.5質量(g)2.6使用荷重(kg)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする