曜日別特売
KA-160 気化熱冷却ベスト ディックコーポレーション (DIC) 70996585

KA-160 気化熱冷却ベスト ディックコーポレーション (DIC) 70996585
KA-160 気化熱冷却ベスト ディックコーポレーション (DIC) 70996585
KA-160 気化熱冷却ベスト ディックコーポレーション (DIC) 70996585

気化熱冷却ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1着
注文コード
70996585
品番
KA-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バッテリーを使用しない作業時冷却ベスト。水の層による遮熱効果。左右のアジャスターバックルによりFREEサイズ
水分蒸発時に周りの熱を奪う気化冷却により体温を下げる。

ブラック
サイズ
フリー
寸法(cm)
前丈51x脇丈28x肩幅34.5x胸囲(調整可)88-128x襟深さ21.5xファスナー丈24.5x袖囲(調整可)86-126x後襟幅15.5x後身丈54.5
素材
表地:ナイロン100%・裏地:ナイロン100%/TPUラミネート・中綿:レーヨン65%、ポリエステル35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする