曜日別特売
DT-78001 DT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル サンゲツ 70997495

チップ画像

DT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70997495品番DT-78001
参考基準価格(税別)¥2,625販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

無地調のプレーンとその上にサンゴをイメージした幾何学パターンの2柄展開。繊細な柄の表現が主張しすぎず、さりげなくコンビネーションも出来る商品です。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする