チップ画像
サンゲツ
DT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70997529
品番
DT-78102
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
無地調のプレーンとその上にサンゴをイメージした幾何学パターンの2柄展開。繊細な柄の表現が主張しすぎず、さりげなくコンビネーションも出来る商品です。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8.2
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230160