曜日別特売
DT-77103 DT-7700/DT-7710/DT-7720 チェンジオブシーン F CPタイル サンゲツ 70997958

チップ画像

DT-7700/DT-7710/DT-7720 チェンジオブシーン F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70997958品番DT-77103
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水面の色が移り変わる様子を表現したブルーに草原や土を想起させる新色のグリーンとブラウンが新たに加わりました。グラデーション表現の「ミックス」と自由に組み合わせることでより豊かな空間演出を実現します。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)H5.3、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする