曜日別特売
DT-75504 DT-7550 ライトエステティック F CPタイル サンゲツ 70998457

チップ画像

DT-7550 ライトエステティック F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70998457品番DT-75504
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

自然光の多様な表情のようにランダムな光の鮮やかさや陰影等、光本来の本質と輝きを空間に取り入れることができ、リズミカルな空間にアクセントが生まれます。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)9機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H6、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする