チップ画像
サンゲツ
DT-73101 クロスラインⅡ CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70998597
品番
DT-73101
参考基準価格(税別)
¥2,125
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーソドックスな縦横柄をシンプルにデザインした大きくしっかりとした格子柄が特徴の商品です。
材質
リサイクルPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード3
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2180205