曜日別特売
KIT-1613 KIT-1600 スタイルキットプラス ループ サンゲツ 70999480

チップ画像

KIT-1600 スタイルキットプラス ループ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70999480品番KIT-1613
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

材質原着ポリプロピレン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)H4.5、L3.5防炎性能試験番号E2230366
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする