曜日別特売
KIT-1678 KIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- サンゲツ 70999839

チップ画像

KIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70999839品番KIT-1678
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ディズニーキャラクターをモチーフとした商品です。キャラクター達がお部屋を楽しく彩ります。

材質ナイロン100%形状【パイル】カット厚さ(mm)8機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)4.5防炎性能試験番号E2230246
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする