曜日別特売
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128

SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128
SF-1800 ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 71000128

ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個グレータイプストライプ生地注文コード71000128品番SF-1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

一日中過ごせる巣ごもりふわとろソファベッド
とろけるような肌触りが気持ち良いマイクロファイバー生地
座椅子・ソファ・ベッドの3way
ふかふかクッション付き
18段階フリーロックリクライニングでお好みの角度に調整可能
本体カバー上部・クッションカバーは手洗い可能
ペットベッドとしても使用可能

用途ソファ、ベッド、椅子、リクライニングチェアとして。3way ソファ ベッド もこもこ フロアチェア リクライニングチェア 椅子 イス クッション 洗濯OK カバー おしゃれ かわいい 新生活材質ポリエステル、ウレタンフォーム、綿、ポケットコイル、スチール質量(kg)14.5グレーサイズレギュラータイプストライプ生地寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×115-165×27-82
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする