曜日別特売
082261E 携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット Laserliner 71006087

商品外観

082261E 携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット Laserliner 71006087
082261E 携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット Laserliner 71006087
082261E 携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット Laserliner 71006087
082261E 携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット Laserliner 71006087

携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード71006087品番082261E
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケット」。

用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)366電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径8輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:640×480ピクセル視野角65°LED6個サイズ(mm)W85×H155×D32デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離3~8cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする