エスコ
セットスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
焼入鋼
注文コード
71009727
品番
EA637CN-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入鋼
質量(g)
520
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
35
適合ねじ
M20
寸法I(mm)
50
寸法K(mm)
34.5
寸法SW(mm)
41