エスコ
ツーリングホルダー (HSK-63用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(6個)
注文コード
71010628
品番
EA956FA-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
適合
シャンク:HSK63
材質
樹脂
寸法(mm)
84×137×49 (H)
質量(g)
81