エスコ
ブラシ (スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
215
230
215
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71013620
品番
EA109GD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
軽量ハンドル
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
形状
直
全長(mm)
215
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
材質(ハンドル)
鉄製(クロメートメッキ処理)
ブラシ寸法(mm)
14×63