エスコ
フレックスホーン (ブレーキ用/中目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71014338
品番
EA514BW-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。
軸径(Φmm)
7
粒度
中目#120相当
質量(g)
110
ディスク外径(Φmm)
62
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210