油砥石・天然

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個粒度#400~600注文コード71014347品番EA522AE-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,444
販売価格(税別)
4,040

アーカンサスストーン。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。

仕様中目粒度#400~600寸法(mm)250×50×25、木製ケース:275×75×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする