曜日別特売
EA928AH-17 洗車スポンジ (柄付き) エスコ 71015948

EA928AH-17 洗車スポンジ (柄付き) エスコ 71015948
EA928AH-17 洗車スポンジ (柄付き) エスコ 71015948
EA928AH-17 洗車スポンジ (柄付き) エスコ 71015948

洗車スポンジ (柄付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード71015948品番EA928AH-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,114
販売価格(税別)
3,740

ハンドル付きの為、手の届きにくい所でも洗えます。軽くて腕が疲れず作業がしやすくなっています。

寸法(mm)【スポンジ】105×160×38 (H)全長(mm)320質量(g)100材質(柄部)ABS樹脂材質(スポンジ)BSポリ発泡危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする