ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト 非調色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
71017809
品番
OL291030R4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和
和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)
100/200/242
光源色
昼白色
消費電力(W)
21.3
ランプの種類
高演色LED
ランプ
LED一体型
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
本体
樹脂
カバー
ポリカーボネート(乳白)
色
木調ナチュラル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.2
質量(kg)
1.5
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
22/22/23(100V/200V/242V)
明るさ
Hf16W高出力×2灯相当
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
632×136×68
光束(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
注意
※調光器不可