曜日別特売
OL291032R3F ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 71017863

OL291032R3F ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 71017863
OL291032R3F ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 71017863

ブラケットライト 非調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード71017863品番OL291032R3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和
和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます

電圧(V)100/200/242光源色電球色消費電力(W)10ランプの種類高演色LEDランプLED一体型色温度(K)2700演色指数(Ra)94本体樹脂カバーポリカーボネート(乳白)木調ウォールナット色エネルギー消費効率(Lm/W)140質量(kg)1.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V)明るさHf16W高出力相当調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)632×136×68光束(Lm)1400グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする