エスコ
ショベル (角型/ファイバーグラス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
71017969
品番
EA650BG-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)
710
質量(kg)
1.12
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(先端)
炭素鋼
先端サイズ(mm)
160×210