OL291568R2B SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 71018518

OL291568R2B SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 71018518
OL291568R2B SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 71018518

SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード71018518品番OL291568R2B
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SOLID LINE SLIM

消費電力(W)15.6ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN6202RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)タイプ低光束タイプエネルギー消費効率(Lm/W)153.8質量(kg)1.1LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)17(100V)明るさHf32W定格出力×1灯相当調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×900×76色(本体)オフホワイト光束(Lm)2400グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする