ベルト荷締機 (ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード71019710品番EA982B-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250

スチールバックル。

ベルト長さ(m)調整側:5使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.36ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0フック内径(Φmm)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする