エスコ
ベルト荷締機 (ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71019719
品番
EA982B-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・ベルト長さ固定側
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スチールバックル。
ベルト長さ(m)
調整側:7.9
使用荷重(kg)
1650
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
0.36
ベルト幅×厚さ(mm)
50×3.0
フック内径(Φmm)
28