EA982SB-15A ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ 71019956

EA982SB-15A ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ 71019956
EA982SB-15A ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ 71019956
EA982SB-15A ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ 71019956
EA982SB-15A ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ 71019956

ベルト荷締機 (エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)509注文コード71019956品番EA982SB-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,455
販売価格(税別)
4,050

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

材質バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)509材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
注意
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする