電圧(V)100/200/242消費電力(W)10.9ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN6302RM色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)タイプ低光束タイプエネルギー消費効率(Lm/W)146.7質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)12/12/12(100V/200V/242V)明るさHf16W高出力×1灯相当調光の可否可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×600×72色(本体)オフホワイト光束(Lm)1600グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可