曜日別特売
XL501005R2B 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022009

XL501005R2B 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022009
XL501005R2B 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022009

直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)26.6光源色昼白色注文コード71022009品番XL501005R2B
参考基準価格(税別)¥25,750販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)4000明るさFLR40W×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2エネルギー消費効率(Lm/W)150.3皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)26.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53光束(Lm)4000グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする