電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)4000明るさFLR40W×2灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2エネルギー消費効率(Lm/W)135.3皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)26.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53光束(Lm)3600グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定