曜日別特売
XL501005R3A 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022088

XL501005R3A 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022088
XL501005R3A 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022088

直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)16.4光源色昼光色注文コード71022088品番XL501005R3A
参考基準価格(税別)¥23,450販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RA色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)2500明るさHf32W定格出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2エネルギー消費効率(Lm/W)146.3皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)16.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53光束(Lm)2400グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする