曜日別特売
XL501005R6E 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022465

XL501005R6E 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022465
XL501005R6E 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022465

直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)41.4光源色電球色注文コード71022465品番XL501005R6E
参考基準価格(税別)¥33,250販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
27,900

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)6900明るさHf32W高出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2エネルギー消費効率(Lm/W)145.8皮相電力(VA)42/43/45(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)41.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53光束(Lm)6040グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする