FJQ-2001 真空断熱スポーツジャグ THERMOS(サーモス) 71022930

真空断熱スポーツジャグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)2BK-J(ブラックジェイドカラー)注文コード71022930品番FJQ-2001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

真夏のスポーツやアウトドアに最適な大容量
しっかり持って飲めるラク持ちハンドル
洗いやすく、大きな氷が入るワイドな口径? 魔法びん構造で冷たさキープ? キャップユニット食洗機対応

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴムBK-J(ブラックジェイドカラー)容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×300保冷効力(℃)9以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする