THERMOS(サーモス)
真空断熱スポーツボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
71022991
品番
FJS-1000F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
? ポーチにすべりにくい「グリップサポート」を採用!? 飲みやすい飲み口・フタ構造?摩擦に強い丈夫なソコ
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン
色
FRB(フロスティブルーカラー)
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×85×275
保冷効力(℃)
9以下(6時間)