JOS-751 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 71023115

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)0.75BLLV(ブルーラベンダーカラー)注文コード71023115品番JOS-751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

? 全パーツ食洗機対応? 収納できるキャリーループ付き? ワンタッチ・オープンで使いやすい? 保温保冷OK

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ループ・フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴムBLLV(ブルーラベンダーカラー)容量(L)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×260保温効力(℃)72以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする