THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
0.75
色
LP(ライトピンクカラー)
注文コード
71023131
品番
JOS-751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
? 全パーツ食洗機対応? 収納できるキャリーループ付き? ワンタッチ・オープンで使いやすい? 保温保冷OK
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ループ・フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
色
LP(ライトピンクカラー)
容量(L)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×85×260
保温効力(℃)
72以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)