JTE-400 真空断熱カップ THERMOS(サーモス) 71023289

真空断熱カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)0.4MG(ミントグリーンカラー)注文コード71023289品番JTE-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

? 内面に「セラクリーンコート」採用? 食洗機対応? 口当たりがやさしい丸口設計? 結露しにくく、外側が熱くならない? 魔法びん構造で飲み頃温度キープ

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装)MG(ミントグリーンカラー)容量(L)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×85×115保冷効力(℃)8以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする