THERMOS(サーモス)
真空断熱タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
0.6
0.34
0.42
0.6
色
BL-G(ブルーグラデーションカラー)
MTBK(マットブラックカラー)
MTWH(マットホワイトカラー)
BL-G(ブルーグラデーションカラー)
GR-G(グリーングラデーションカラー)
R-G(レッドグラデーションカラー)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71023481
品番
JDY-601C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・ 魔法びん構造で飲み頃温度キープ・ 薄い飲み口で冷たい飲料にぴったり・ 食洗機対応・ 結露しにくい・ 外側が熱くならない
材質
ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
色
BL-G(ブルーグラデーションカラー)
容量(L)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×85×160
保冷効力(℃)
~7(1時間)