THERMOS(サーモス)
保冷バックパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
16
16
25
色
DGY(ダークグレーカラー)
ALB(オールブラックカラー)
DGY(ダークグレーカラー)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71023596
品番
RFP-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・ 保冷したい時も、日常使いもこれひとつに・ IsoTecシリーズを搭載した高い保冷性能・ フロント / サイドにポケット付き・ 背面へメッシュクッション素材を使用し、フィット感を高め、蒸れを緩和
材質
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
色
DGY(ダークグレーカラー)
容量(L)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×180×400