ペンギンエース
高級床革手袋 背縫い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1双
入数(双)
1
注文コード
71027057
品番
TH-314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
入数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた高級革を使用しました。重作業などに適しています
用途
建設、土木、鉄筋作業
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
加工
背縫い
機能
耐久性
入数(双)
1