曜日別特売
XD504007R1E 埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71028004

XD504007R1E 埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71028004
XD504007R1E 埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71028004

埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)5.2
光束(Lm)710
光源色電球色
内容量1台注文コード71028004品番XD504007R1E
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

光源色
電球色
適合ユニット型式
【LEDユニット】UN4301RE
色温度(K)
3000
明るさ(Lm)
800
明るさ
FL20W×1灯相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.5
皮相電力(VA)
6/6/6(100V/200V/242V)
仕様
調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
長さ(mm)
636
幅(mm)
170
質量(kg)
1.8
取付
埋込型20形
タイプ
下面開放型
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
5.2
本体
鋼
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
白
光束(Lm)
710
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
617×150
枠
ポリカーボネート(乳白)
連結
可能型
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
エコロジー商品
省エネ
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする