曜日別特売
XD504020R3C 埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71032755

XD504020R3C 埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71032755
XD504020R3C 埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71032755

埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)16.4
光束(Lm)2270
2270
1930
2000
1880
1840
3840
4000
3630
3600
2400
2500
2250
5060
5200
4710
4520
3070
3200
2900
2880
6670
6900
3250
6250
6040
光源色白色
内容量1台注文コード71032755品番XD504020R3C
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型明るさ(Lm)2500明るさHf32W定格出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3エネルギー消費効率(Lm/W)138.4皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051消費電力(W)16.4色(本体)光束(Lm)2270再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする