XG505001P3E 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71040683

XG505001P3E 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71040683
XG505001P3E 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71040683

防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)1440
消費電力(W)10
内容量1台注文コード71040683品番XG505001P3E
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
防雨・防湿型
マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型
送り配線により、直列に並べて使用することが可能です
LEDユニットは同じサイズで交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN1303ER色温度(K)3000演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)1600明るさHf16W高出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8エネルギー消費効率(Lm/W)144皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86光束(Lm)1440グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※傾斜面取付時は横向き取付専用
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする