曜日別特売
XL551034R2C ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71046877

XL551034R2C ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71046877
XL551034R2C ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71046877

ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)22.8光源色昼白色オフホワイト注文コード71046877品番XL551034R2C
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです
十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型
R15高演色LEDにリニューアルしました
標準セットランプ以外のランプも使用可能です

電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管LED22.8W(G13)NO442RB色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付レール取付専用タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力相当本体アルミ、樹脂オフホワイト反射板鋼(白)質量(kg)3.5エネルギー消費効率(Lm/W)119.2皮相電力(VA)24(100V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)消費電力(W)22.8光束(Lm)2720再生紙使用マーク適合
注意
※レール取付専用
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 事務所の照度アップ
有限会社ランドワークス不動産業

取扱説明書も理解しやすい設置も一人で出来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする