電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色ランプ直管形LED22.8W(G13)色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力相当本体鋼幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.7エネルギー消費効率(Lm/W)119.5皮相電力(VA)47/49/51(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型(別売OA075 046)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可消費電力(W)45.6色(本体)白光束(Lm)5450再生紙使用マーク適合