曜日別特売
XD566092RC 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71048803

XD566092RC 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71048803
XD566092RC 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71048803

埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)28光源色白色光束(Lm)3490注文コード71048803品番XD566092RC
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色ランプ直管形LED14W(G13)色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型タイプ2100lmタイプ明るさFLR40W相当本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.7エネルギー消費効率(Lm/W)124.6皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可消費電力(W)28色(本体)光束(Lm)3490再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする